JOHNSON CONTROLS Vaimentimen toimilaitteet


Johnson Controls -peltitoimilaitteet ohjaavat peltien asentoa ilmanvaihtojärjestelmissä. Niiden ensisijainen tehtävä on säädellä ilmavirtaa ja varmistaa rakennuksen optimaalinen lämpötila, ilmanlaatu ja energiatehokkuus. Säätämällä vaimentimien asentoa ne tasapainottavat johdon jakautumista...ionisoitua ilmaa, joka ylläpitää mukavat sisäympäristöt ja vähentää energiankulutusta. Ne sopivat ihanteellisesti liike- ja teollisuusrakennuksiin, kuten toimistoihin, tehtaisiin, sairaaloihin ja oppilaitoksiin.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
M9320-HGA-2
€464.28
B
M9335-HGA-2
€468.60
C
M9310-HGA-2
€297.62

Toimintamekanismi

  • Johnson Controls -pellin toimilaite toimii vastaanottamalla virtaa 24 V AC/DC -lähteestä ja generoimalla vääntömomenttia pellin asennon säätämiseksi.
  • Se reagoi ohjaussignaaleihin, kuten kelluvaan signaaliin, joka käskee sitä pyörittämään pellin akselia joko myötä- tai vastapäivään määritetyllä alueella (35 - 95 astetta).
  • Tämä säätö tapahtuu asteittain noin 90 sekunnin aikana, jotta vältetään äkilliset ilmavirran muutokset.

Ominaisuudet

  • Johnson Controls -peltitoimilaitteissa on kelluva signaali, mikä tarkoittaa, että se reagoi yksinkertaiseen päälle / pois -komentoon pellin asennon tarkan ohjaamiseksi.
  • Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 140 astetta F.
  • Nämä peltitoimilaitteiden moottorit voivat pyöriä sekä myötäpäivään (CW) että vastapäivään (CCW), jotta ne voidaan mukauttaa erilaisiin peltikokoonpanoihin.
  • Niissä on suora asennustyyli helppoa asennusta varten.

Usein kysytyt kysymykset

Soveltuvatko nämä toimilaitteet äärimmäisiin lämpötiloihin?

Kyllä, näillä peltitoimilaitteilla on laaja ympäristön lämpötila-alue, joten ne soveltuvat käytettäväksi sekä kylmässä että kuumassa ilmastossa. Ne tarjoavat lämpötilatoleransseja tyypillisesti -22 - 140 astetta F.

Kuinka valitsen oikean pellin toimilaitteen LVI-järjestelmääni?

Valintaprosessi riippuu tekijöistä, kuten pellin koosta, ohjausvaatimuksista, ympäristöolosuhteista ja integrointitarpeista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?