BALDOR MOTOR LVI-moottorit, kolmivaiheinen, TEFC, jalkaan kiinnitettävä


Suodattaa
Base: RG , Perustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: TEFC , Kotelon tyyppi: TEFC , Täysi kuormitustehokkuus: 86.5 , Hz: 60 , Eristys: H , Asennus: F1 , Asennustyyppi: Jalka-asennus , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa
TyyliMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta (ei alv)
A
EM4102T-BG
-56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V-H1054M-620.000 hv€15,851.32
B
EM3704T-BG
-9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V-H3738M-63.000 hv€4,553.37
A
EM4103T-BG
-64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-H1054M-425.000 hv€11,474.11
A
EM2333T-BG
-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hv€7,450.95
C
EM2334T-5BG
-19.2 A-H0960M-420.000 hv€5,025.66
A
EM2334T-BG
-52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-F0960M-420.000 hv€8,872.46
D
EM3546T-BG
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-H3520M-41.000 hv€1,442.76
A
EM3550T-G
---H----€2,587.58
D
EM3554T-G
---H----€2,610.47
A
EM3556T-G
---H----€2,934.60
C
EM3611T-5BG
-3.3 A-H3632M-43.000 hv€1,703.69
E
EM4111T-BG
-70.0 A @ 208 V 64.0 A @ 230 V 32.0 A @ 460 V-H1072M-625.000 hv€18,014.39
A
EM3555T-BG
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-H3526M-22.000 hv€1,590.02
D
EM3554T-BG
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FTH3526M-41.500 hv€2,610.47
C
EM4104T-5BG
-31.0 A-H1056M-430.000 hv€7,618.17
A
EM2276T-BG
-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hv€8,155.54
C
EM2333T-5BG
-14.6 A-H0944M-415.000 hv€4,220.64
A
EM2333T-8G
-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hv€7,539.02
F
EM2394T-BG
-38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FTH0930M-215.000 hv€4,604.59
E
EM3613T-BG
-11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FTH3630M-25.000 hv€1,944.08
G
EM3711T-BG
-24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FTH3728M-210.000 hv€4,947.92
D
EM3710T-BG
-20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-F3738M-47.500 hv€4,486.44
B
EM3708T-BG
-15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V-H3752M-65.000 hv€2,887.18
D
EM3770T-8G
-21.4 A @ 200 V 21.2 A @ 208 V66.9 LB-FTH0738M-47.500 hv€5,004.30
C
EM4103T-5BG
-25.0 A-H1054M-425.000 hv€6,499.35
A
EM4115T-BG
-128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FTH1272M-450.000 hv€10,862.10
A
EM3555T-G
---H----€2,786.60
D
EM3558T-BG
-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-H3528M-42.000 hv€2,687.98
D
EM3615T-BG
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-F3642M-45.000 hv€3,237.57
A
EM3665T-8G
-15.1 A52.6 LB-FTH0642M-45.000 hv€3,915.72
A
EM4110T-BG
-102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V-H1254M-440.000 hv€17,515.89
C
EM3710T-5BG
-7.6 A-H3738M-47.500 hv€2,541.57
D
EM3709T-BG
-19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FTH3728M-27.500 hv€2,789.56
D
EM3714T-BG
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FTH3752M-410.000 hv€4,983.15
A
EM3774T-8G
-28.0 A80.4 LB-FTH0748M-410.000 hv€5,534.49
C
EM4110T-5BG
-39.0 A367 LB-FTH1254M-440.000 hv€9,921.53
A
EM4104T-BG
-76.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FTH1056M-430.000 hv€13,450.48
A
EM4100T-BG
-42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V-H1046M-615.000 hv€12,120.55
D
EM3546T-G
1 hv--H----€2,529.47
A
EM3545-G
1 hv--H----€2,309.26
E
EM3607T-G
1-1 / 2 hv--H----€3,440.11
D
EM3558T-G
26-5.8/2.923.9 LB-FT--1.82 ampeeria042€2,687.98
E
EM3614T-G
2 hv--H----€3,579.28
D
EM3611T-G
39-8.4/4.233.6 LB-FT--2.33 ampeeria043€3,008.57
E
EM3559T-G
3 hv--H----€3,008.57
E
EM3610T-G
3 hv--H----€3,130.11
B
EM3704T-G
3 hv--H----€4,553.37
D
EM3615T-G
513.9-13.4/6.752.2 LB-FT--3.24 ampeeria045€3,237.57
B
EM3708T-G
5 hv--H----€5,060.66
E
EM3613T-G
5 hv--H----€3,408.41
A
EM2276T-G
7-1 / 2 hv--H----€8,243.61
B
EM3709T-G
7-1 / 2 hv--H----€4,889.81
D
EM3710T-G
7.518.8/9.469.4 LB-FT--4.46 ampeeria047.5€4,486.44
D
EM3714T-G
1025.4-24/12128 LB-FT--5.4 ampeeria0410€4,983.15
A
EM2332T-G
10 hv--H----€9,288.15
G
EM3711T-G
10 hv--H----€4,947.92
A
EM2333T-G
1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 ampeeria0415€7,539.02
F
EM2394T-G
15 hv--H----€8,159.05
A
EM4100T-G
15 hv--H----€12,347.79
A
EM2334T-G
2048/24213 LB-FT--9.41 ampeeria0420€8,960.53
A
EM4102T-G
20 hv--H----€16,076.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?