E JAMES & CO Kuminauha, kulutusta kestävä, 40A


Suodattaa
Taustatyyppi: tavallinen , Väri: Rusketus , Durometri: 40A , Pidentymä: 600% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: Luonnonkumi , Max. Lämpötila: 140 F , Min. Temp. Luokitus: -20 astetta F. , Vetolujuus: 3000 psi , Tyyppi: Kaupallinen luokka
TyyliMalliPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
387-1Z
1"6"€265.64
B
387-1X
1"2"€87.19
C
387-1Y
1"4"€172.95
C
387-1 / 2Y
1 / 2 "4"€88.66
B
387-1 / 2X
1 / 2 "2"€41.96
A
387-1 / 2Z
1 / 2 "6"€168.72
B
387-1 / 4X
1 / 4 "2"€18.69
C
387-1 / 4Y
1 / 4 "4"€39.62
A
387-1 / 4Z
1 / 4 "6"€60.14
C
387-1 / 8Y
1 / 8 "4"€18.60
A
387-1 / 8Z
1 / 8 "6"€29.82
B
387-1 / 8X
1 / 8 "2"€9.16
B
387-1 / 16X
1 / 16 "2"€4.96
C
387-1 / 16Y
1 / 16 "4"€9.70
A
387-1 / 16Z
1 / 16 "6"€15.78
A
387-3 / 4Z
3 / 4 "6"€165.34
B
387-3 / 4X
3 / 4 "2"€54.35
C
387-3 / 4Y
3 / 4 "4"€113.30
A
387-3 / 8Z
3 / 8 "6"€86.82
B
387-3 / 8X
3 / 8 "2"€32.56
C
387-3 / 8Y
3 / 8 "4"€66.47
C
387-3 / 16Y
3 / 16 "4"€29.07
A
387-3 / 16Z
3 / 16 "6"€42.30
B
387-3 / 16X
3 / 16 "2"€14.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?