GRAINGER M16000.270.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M27 x 3, 5PK | AH7VME 38DJ43

GRAINGER M16000.270.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M27 x 3, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7VME Malli: M16000.270.0001Ristiviite: 38DJ43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.50.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.90.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä36.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.50.0mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM27 x 3
Työkuorman raja25,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9526
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.270.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M27 x 3, 5PK
€344.14 /pakkaus