Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UG18 Snip 9 3/4 tuumaa vasen punainen | AB3MUR

WESTWARD 1UG18 Offset Snip 9 3/4 tuumaa vasen punainen

Varastossa
Tuote: AB3MUR Malli: 1UG18Ristiviite: 3R289
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
€30.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallin leikkausleike
rakentaminenLämpökäsitelty teräs
LeikkaaminenVasen
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus1.25 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuovi pehmeä kahva
Kahvan tyyppiTyyny vinyyli päällystetty
MateriaaliTeräs
Metallimittari18 Lievä
Kokonaispituus9.75 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiMonikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäMetallimittariKokonaispituusTyyppiHinta
WESTWARD 1UG17 Monikäyttöinen offset -leikkaus 9 3/4 tuumaa oikea | AB3MUQ 1 UG17Lämpökäsitelty teräsOikea1.25 "Vihreä18 Lievä9.75 "Monikäyttöinen€25.27
WESTWARD 5MW41 Snip Tin | AE4UZJ 5 MW41Teräs, kiillotettu leukaSuoraan3"sininen20 Lievä11.5 "Pitkä leikkaus€29.93
WESTWARD 5MX59 Aviation Snip 9 3/4 tuumaa suora keltainen | AE4VDC 5 MX59Lämpökäsitelty teräsSuoraan1.25 "Keltainen18 Lievä9.75 "Monikäyttöinen€28.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UG18 Offset Snip 9 3/4 tuumaa vasen punainen
€30.84 / yksikkö