Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MW41 Snip Tin | AE4UZJ

WESTWARD 5MW41 Snip Tin

Varastossa
Tuote: AE4UZJ Malli: 5MW41

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallin leikkausleike
rakentaminenTeräs, kiillotettu leuka
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus3"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluMuovi pehmeä kahva
MateriaaliTeräs
Metallimittari20 Lievä
Kokonaispituus11.5 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiPitkä leikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäMetallimittariKokonaispituusTyyppiHinta
WESTWARD 1UG17 Monikäyttöinen offset -leikkaus 9 3/4 tuumaa oikea | AB3MUQ 1 UG17Lämpökäsitelty teräsOikea1.25 "Vihreä18 Lievä9.75 "Monikäyttöinen€25.27
WESTWARD 1UG18 Snip 9 3/4 tuumaa vasen punainen | AB3MUR 1 UG18Lämpökäsitelty teräsVasen1.25 "punainen18 Lievä9.75 "Monikäyttöinen€30.84
WESTWARD 5MX59 Aviation Snip 9 3/4 tuumaa suora keltainen | AE4VDC 5 MX59Lämpökäsitelty teräsSuoraan1.25 "Keltainen18 Lievä9.75 "Monikäyttöinen€28.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MW41 Snip Tin
€33.71 / yksikkö