Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UG17 Monikäyttöinen offset -leikkaus 9 3/4 tuumaa oikea | AB3MUQ

WESTWARD 1UG17 Monikäyttöinen offset-leikkuri 9 3/4 tuumaa oikea

Varastossa
Tuote: AB3MUQ Malli: 1UG17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallin leikkausleike
rakentaminenLämpökäsitelty teräs
LeikkaaminenOikea
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus1.25 "
Käsittele väriäVihreä
Kahvan muotoiluMuovi pehmeä kahva
Kahvan tyyppiTyyny vinyyli päällystetty
MateriaaliTeräs
Metallimittari18 Lievä
Kokonaispituus9.75 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiMonikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäMetallimittariKokonaispituusTyyppiHinta
WESTWARD 1UG18 Snip 9 3/4 tuumaa vasen punainen | AB3MUR 1 UG18Lämpökäsitelty teräsVasen1.25 "punainen18 Lievä9.75 "Monikäyttöinen€30.84
WESTWARD 5MW41 Snip Tin | AE4UZJ 5 MW41Teräs, kiillotettu leukaSuoraan3"sininen20 Lievä11.5 "Pitkä leikkaus€29.93
WESTWARD 5MX59 Aviation Snip 9 3/4 tuumaa suora keltainen | AE4VDC 5 MX59Lämpökäsitelty teräsSuoraan1.25 "Keltainen18 Lievä9.75 "Monikäyttöinen€28.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UG17 Monikäyttöinen offset-leikkuri 9 3/4 tuumaa oikea
€25.27 / yksikkö