Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MX59 Aviation Snip 9 3/4 tuumaa suora keltainen | AE4VDC

WESTWARD 5MX59 Aviation Snip 9 3/4 tuuman suora keltainen

Varastossa
Tuote: AE4VDC Malli: 5MX59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallin leikkausleike
rakentaminenLämpökäsitelty teräs
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus1.25 "
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluMuovi pehmeä kahva
Kahvan tyyppiTyyny vinyyli päällystetty
MateriaaliTeräs
Metallimittari18 Lievä
Kokonaispituus9.75 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiMonikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäMetallimittariKokonaispituusTyyppiHinta
WESTWARD 1UG17 Monikäyttöinen offset -leikkaus 9 3/4 tuumaa oikea | AB3MUQ 1 UG17Lämpökäsitelty teräsOikea1.25 "Vihreä18 Lievä9.75 "Monikäyttöinen€25.27
WESTWARD 1UG18 Snip 9 3/4 tuumaa vasen punainen | AB3MUR 1 UG18Lämpökäsitelty teräsVasen1.25 "punainen18 Lievä9.75 "Monikäyttöinen€30.84
WESTWARD 5MW41 Snip Tin | AE4UZJ 5 MW41Teräs, kiillotettu leukaSuoraan3"sininen20 Lievä11.5 "Pitkä leikkaus€29.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MX59 Aviation Snip 9 3/4 tuuman suora keltainen
€28.80 / yksikkö