EDSAL BSR229 Pulttittomat hyllyt Lisäosa 96 x 48 3 Hylly | AC9KJJ 3HA33

EDSAL BSR229 Pulttiton hyllylisäosa 96 x 48 3 hylly

Tuote: AC9KJJ Malli: BSR229Ristiviite: 3HA33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti800 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliTeräs
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.89
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiKansi materiaaliSyvyysKorkeusLeveysHinta
EDSAL BSRR-292 Pulttittomat hyllyt Lisäosa 96 x 36 3 Hylly | AA4TDN 13D232 BSRR-2921250 lblastulevyn36 "60 "96 "€127.86
EDSAL BSR226 -ruuviton hyllylisäosa 72 x 48 3 -hylly | AC9KJF 3HA30 BSR2261000 lbTeräs48 "84 "72 "€234.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL BSR229 Pulttiton hyllylisäosa 96 x 48 3 hylly