Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MZR8 ohjaustehostimen hihnapyörä | AB2NUF

WESTWARD 1MZR8 ohjaustehostimen hihnapyörän vedin

Varastossa
Tuote: AB2NUF Malli: 1MZR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaustehostimen hihnapyörän vedin
Ruuvin koko1 1/8, 1 1/4, 1 5/16 ja 1 3/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä mallin kanssa (Chrysler, Ford, GM ja Volkswagon ajoneuvot)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZR8 ohjaustehostimen hihnapyörän vedin
€13.66 / yksikkö