SQUARE D QO-GFI-katkaisijat


Suodattaa
ILMA @ 120 VAC: 10kA , ILMA @ 240 VAC: 10kA , Katkaisijan tyyppi: Maasulkukytkin (luokka A - 5mA) , Syvyys: 2.91 "
TyyliMalliTerminaaliliitäntäAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysTasajänniteluokitusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta (ei alv)
A
QO250GFI
Laatikon korvake120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€677.78
B
QO260GFI
Laatikon korvake120 / 240 VAC601.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€332.27
C
QO315GFI
Laatikon korvake240 VAC152.25 "Ei arvioitu4.23 "6AWG12AWG€1,233.72
D
QO320GFI
Laatikon korvake240 VAC202.25 "Ei arvioitu4.25 "6AWG12AWG€1,359.21
E
QO340GFI
Laatikon korvake240 VAC402.25 "Ei arvioitu4.29 "6AWG12AWG€1,359.49
F
QO240GFI
Laatikon korvake120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€543.83
G
QO330GFI
Laatikon korvake240 VAC302.25 "Ei arvioitu4.27 "6AWG12AWG€1,344.12
H
QO350GFI
Laatikon korvake120 / 208 VAC502.25 "Ei arvioitu4.31 "6AWG12AWG€1,365.38
I
QO120GFI
Ruuvikiinnike120 VAC200.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€317.73
J
QO130GFI
Ruuvikiinnike120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€427.52
K
QO215GFI
Ruuvikiinnike120 / 240 VAC151.5 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€456.17
L
QO220GFI
Ruuvikiinnike120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€627.94
M
QO115GFI
Ruuvikiinnike120 VAC150.75 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€288.99
N
QO230GFI
Ruuvikiinnike120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€534.29
I
QO125GFI
Ruuvikiinnike120 VAC250.75 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€258.46
O
QO225GFI
Ruuvikiinnike120 / 240 VAC251.5 "Ei arvioitu3"8AWG14AWG€471.98

QO-GFI-katkaisijat

Square D -piirikytkimet sopivat käytettäväksi paneelilevyjen ja kuormituskeskusten kanssa suojaamaan herkkiä elektronisia komponentteja maasulkuilta ja viallisilta virroilta. Näissä UL-luettelossa olevissa katkaisimissa on kompakti rakenne, jossa on pistokeliitäntä, joka helpottaa asennusta suljettuihin paneeleihin ja ruuviliitynnät / rasia-korvakeliittimet johtojen seisokkien vähentämiseksi. Valitse laaja valikoima näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana ampeeriluokissa 15-60 A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?