WESTWARD 1MZK6 Service Farm Jack 3 tonnia | AB2NTC

WESTWARD 1MZK6 Service Farm Jack 3 tonnia

Varastossa
Tuote: AB2NTC Malli: 1MZK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikko Service Jack
Alustan pituus49.5 "
Nostokyky3 sävyinen.
Nostokorkeus max.39.75 "
Nostokorkeus min.39.75 "
Operaation tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)127.51
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan pituusNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta
WESTWARD 55JC16 Autojen korjausteräsmekaanikkohuoltotuki, nostokyky 1-1/2 tonnia | CF2PWX 55JC1615 23 / 64 "1-1/2 tonnia.14 "4-1 / 2 "€51.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZK6 Service Farm Jack 3 tonnia
€163.73 / yksikkö