Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 55JC16 Autojen korjausteräsmekaanikkohuoltotuki, nostokyky 1-1/2 tonnia | CF2PWX

WESTWARD 55JC16 Autojen korjausteräsmekaanikkohuoltotuki, nostokyky 1-1/2 tonnia

Varastossa
Tuote: CF2PWX Malli: 55JC16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikko Service Jack
Alustan pituus15 23 / 64 "
kahvan pituus25 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky1-1/2 tonnia.
Nostokorkeus max.14 "
Nostokorkeus min.4-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä0
Operaation tyyppimanuaalinen
Tehon nousu10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan pituusNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta
WESTWARD 1MZK6 Service Farm Jack 3 tonnia | AB2NTC 1 MZK649.5 "3 sävyinen.39.75 "39.75 "€163.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55JC16 Autojen korjausteräsmekaanikkohuoltotuki, nostokyky 1-1/2 tonnia
€51.65 / yksikkö