Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3DYT6 Cotter Pin Hairpin 0.310 Inch, 10PK | AC8UZY

APPROVED VENDOR 3DYT6 sokkaneula, 0.310 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AC8UZY Malli: 3DYT6

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.7/8 - 1 "
Pituus4 1 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Pin Dia.0.310 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.85
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYT6 sokkaneula, 0.310 tuumaa, 10PK
€59.30 /pakkaus