WESTWARD 1KEL8 Penkkihiomakone 6 tuumaa 3450 kierrosta / min 1/3 hv | AB2ALA

WESTWARD 1KEL8 penkkihiomakone 6 tuumaa 3450 rpm 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AB2ALA Malli: 1KEL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria2.1
Leikkurin koko1 / 2 "
sisu36 ja 60
HP1/3
Hz60
ValoKyllä
Ei kuormitusta RPM3450
Kokonaiskorkeus10.5 "
Kokonaispituus13.5 "
Vaihe1
Jännite120
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.99
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8460908020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynkeruu (ei)
    • Pyörät Center-Center (10-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLeikkurin kokoHPKokonaiskorkeusKokonaispituusPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
WESTWARD 1KEN1 Penkkihiomakone 8 tuumaa 3450 kierrosta / min 1/2 hv | AB2ALB 1KEN13.05 / 8 "1/213 "15 "8"1"€252.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1KEL8 penkkihiomakone 6 tuumaa 3450 rpm 1/3 hv
€130.57 / yksikkö