WILKINS Vedenpaineen alennusventtiili, pronssi, 25-75 psi


Wilkinsin vedenpainetta alentavat venttiilit suojaavat ja säätelevät putkistojärjestelmiä vähentämällä veden painetta alavirtaan. Nämä vedenpainetta alentavat venttiilit suojaavat LVI-laitteita, vähentävät veden hukkaa ja estävät vuodot laitosten ja rakennusten putkistojärjestelmissä.

Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT-liitto x FNPT , Materiaali: Pronssi , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Paineen säätöalue: 25 - 75 psi , Venttiilin tyyppi: Standardi
TyyliMalliKorkeusPituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
34-600XL
5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "€276.10
A
12-600XL
6.25 "5.5 "1 / 2 "€273.30
A
1-600XL
7.25 "6.125 "1"€407.06
A
114-600XL
8"7.125 "1.25 "€701.23
A
112-600XL
10 "9.125 "1.5 "€1,062.78
A
2-600XL
12 "10.25 "2"€1,235.50

Ominaisuudet

  • Wilkinsin vedenpainetta alentavissa venttiileissä on pronssirakenne, joka takaa suuren mittatarkkuuden ja metallin väsymisen kestävyyden.
  • Näitä venttiileitä voidaan käyttää jopa 300 psi:n paineissa.
  • Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut siivilät, jotka kestävät altistuksen kosteudelle, kemikaaleille ja ankarille ympäristöolosuhteille ruostumatta tai vaurioitumatta.
  • Näitä Zurn Wilkinin paineenalennusventtiilejä on saatavana korkeudella 5.5 - 12 tuumaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • IAPMO
  • CSA
  • NSF

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä siivilöistä on näissä Wilkinin paineenalennusventtiileissä?

Sihtiä käytetään poistamaan lika ja roskat vedestä ennen kuin se tulee venttiiliin ja estämään tukkeutumista.

Mikä on näiden Wilkin-paineenalennusventtiilien suurin käyttöveden lämpötila?

140 astetta F.

Kuinka asentaa nämä Wilkinsin vedenpainetta alentavat venttiilit?

  • Sulje päävesijohto ja tyhjennä putket.
  • Määritä, minne venttiilit asennetaan, ja mittaa tulevan ja lähtevän putken halkaisijat sopivan venttiilikoon valitsemiseksi.
  • Asenna siivilät venttiileistä vastavirtaan estääksesi roskien pääsyn venttiiliin.
  • Liitä venttiili tulo- ja ulostuloputkiin sopivilla liittimillä.
  • Kiristä kaikki liittimet tiukasti ja tarkista vuodot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?