WESTWARD 1KEN1 Penkkihiomakone 8 tuumaa 3450 kierrosta / min 1/2 hv | AB2ALB

WESTWARD 1KEN1 penkkihiomakone 8 tuumaa 3450 rpm 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AB2ALB Malli: 1KEN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria3.0
Leikkurin koko5 / 8 "
sisu36 ja 60
HP1/2
Hz60
ValoKyllä
Ei kuormitusta RPM3450
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus15 "
Vaihe1
Jännite120
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.37
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8460908020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynkeruu (ei)
    • Pyörät Center-Center (11-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLeikkurin kokoHPKokonaiskorkeusKokonaispituusPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
WESTWARD 1KEL8 Penkkihiomakone 6 tuumaa 3450 kierrosta / min 1/3 hv | AB2ALA 1KEL82.11 / 2 "1/310.5 "13.5 "6"3 / 4 "€130.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1KEN1 penkkihiomakone 8 tuumaa 3450 rpm 1/2 hv
€252.29 / yksikkö