SPEEDAIRE Monikäyttöiset ilmaletkut, 200 PSI, 3/4 tuumaa


Suodattaa
Väri: Musta , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: EPDM , Sisäläpimitta: 3 / 4 " , Max. Paine: 200 psi , Ulkoläpimitta: 1.1 " , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
3JT77
150ft.€657.10
B
3JT80
500ft.€2,126.12

Monikäyttöiset ilmaletkut, 200 PSI, 3/4 tuumaa

SPEEDAIRE-monikäyttöiset ilmaletkut on suunniteltu siirtämään paineilmaa ja korkeapaineisia nesteitä. Niissä on siirtoputki, joka on ihanteellinen monenlaisten kemikaalien, polttoaineiden, kaasujen ja paineilman kuljettamiseen. Nämä putket on päällystetty EPDM-kuorella, joka kestää erinomaisesti lämpöä, kylmää, säätä ja otsonia. Ne soveltuvat ihanteellisesti teollisuus-, rakennus- ja maatalouskäyttöön. Valitse laajasta valikoimasta näitä monikäyttöisiä ilmaletkuja, saatavilla 150 ja 500 jalkaa pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?