Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1CLN1 mutterinväännin, 7 mm oranssi teräs | AA9DLG

WESTWARD 1CLN1 mutterinväännin kuusio 7mm oranssi teräs

Varastossa
Tuote: AA9DLG Malli: 1CLN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Värisininen
VärikoodiOranssi
KahvaMuovi w / kumikahva
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMuovi
Hex7.0 mm
Kuusiokoko7.0mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
VarsiStandardi
Varren pituus3"
Varren materiaaliLämpökäsitelty kromiteräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1CLN1 mutterinväännin kuusio 7mm oranssi teräs
€2.09 / yksikkö