REELCRAFT Polttoaineletkukelat, F9000 -sarja


Suodattaa
Ohjausrullan asento: Pohjatuuli , Letkun pituus: 50ft.
TyyliMalliPaineLetkuLetku päättyyPainoLetkutunnusLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A
FD9450 OLPBW
50 psiKyllä1 "NPT (M)157 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€1,858.88
Tarjouspyyntö
B
FD9300 OLPBW
50 psiEi-114 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,365.17
Tarjouspyyntö
A
FE9450 OLPBW
50 psiKyllä1 "NPT (M)157 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€2,130.16
Tarjouspyyntö
C
FE9350 OLPBW
50 psiKyllä3/4 "NPT (M)140 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F€2,251.47
Tarjouspyyntö
A
FD9350 OLPBW
500 PsiKyllä3/4 "NPT (M)140 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F€1,742.62
Tarjouspyyntö
A
FE9400 OLPBW
500 PsiEi-115 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,417.88
Tarjouspyyntö
B
FE9300 OLPBW
500 PsiEi-115 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,589.89
Tarjouspyyntö
B
FD9400 OLPBW
500 PsiEi-113 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,169.32
A
FF9500 OLPBW
600 psiEi-125 paunaa.1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 ° F€1,868.24
Tarjouspyyntö
D
FF9600 OLPBW
600 psiEi-135 paunaa.1 1 / 2 "2"1 1/2 "NPT (F)210 ° F€1,905.65
Tarjouspyyntö

Polttoaineletkukelat, F9000 -sarja

Reelcraft F9000 -sarjan letkukeloissa on tukeva kaksoisjalusta, jossa on kaksiakselinen tukijärjestelmä, joka lisää vakautta ja vähentää tärinää käytön aikana. Niitä käytetään kaasuletkujen kanssa yleishyödyllisiin palveluihin, maatukeen ja irtotavaran nesteiden käsittelyyn. Näissä letkukeloissa on suuret, täysleveät pohjarungot, jotka tarjoavat vahvuutta ja ovat ihanteellisia liikkuviin ja pysyvästi asennettaviin sovelluksiin. Niissä on täyden virtauksen kääntyminen ja korkeimman luokan tiivisterakenne kestävyyden takaamiseksi. Näitä yksiköitä on saatavana paineenkäsittelykapasiteetilla 50 - 600 psi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?