Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19ZC98 momenttiavainpää, avoin pää 22mm | AF6NRC

WESTWARD 19ZC98 Momenttiavaimen pää, avoin pää 22 mm

Varastossa
Tuote: AF6NRC Malli: 19ZC98
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
€23.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen pää
Aseman koko14 x 18 mm
PäämateriaaliKromivanadiiniteräs
Head TypeAvoin pää
MateriaaliCrV
Max. vääntömomentti166 jalkaa-lb.
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus2 13 / 32 "
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)4.72
Laivan leveys (cm)2.49
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäämateriaaliHead TypeMateriaaliMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 19ZD08 momenttiavainpäälaatikon pää 21mm | AF6NHX 19ZD08KromivanadiiniteräsLaatikon loppuCrV243 jalkaa-lb.2 3 / 5 "21mm€14.57
WESTWARD 19ZC59 momenttiavainpää pyöreä räikkä 1/2 tuumaa | AF6NPK 19ZC59Alloy SteelPyöreä räikkäAlloy Steel453 jalkaa-lb.2 25 / 32 "1 / 2 "€24.96
WESTWARD 19ZC90 momenttiavainpää, avoin pää, 13 mm | AF6NQU 19ZC90KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV38 jalkaa-lb.2.25 "13€11.90
WESTWARD 19ZC91 momenttiavainpää, avoin pää, 14 mm | AF6NQV 19ZC91KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV47 jalkaa-lb.2.25 "14mm€20.93
WESTWARD 19ZC92 momenttiavainpää, avoin pää, 15 mm | AF6NQW 19ZC92KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV57 jalkaa-lb.2.25 "15mm€11.90
WESTWARD 19ZC93 momenttiavaimen pää avoin pää 16mm | AF6NQX 19ZC93KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV68 jalkaa-lb.2 5 / 16 "16mm€20.93
WESTWARD 19ZC94 momenttiavaimen pää, avoin pää 17 mm | AF6NQY 19ZC94KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV81 jalkaa-lb.2 5 / 16 "17mm€11.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19ZC98 Momenttiavaimen pää, avoin pää 22 mm
€23.21 / yksikkö