FLUORAMICS Lox-8 PTFE -rasva


Fluoramics LOX-8 -rasvoja käytetään äärimmäisten happojen tai voimakkaiden hapettimien kanssa kosketuksiin joutuvien laitteiden voiteluun. Nämä myrkyttömät voiteluaineet ovat ihanteellisia käytettäväksi jäteveden käsittelyyksiköissä, hitsausjärjestelmissä, maatalouslaitteissa sekä pumpuissa ja säätimissä.

Suodattaa
Väri: Valkoinen , Materiaali: fluorihiilipolymeerit
TyyliMallicontainer TyyppiKokoHinta (ei alv)
A
9722153
Muovipurkki1"€1,028.41
B
9700018
Muovipurkki25 Gram€117.56
C
9712152
Muovipurkki100 Gram€270.31
D
9712154
Muovinen mäntä100 Gram€270.31

Lox-8 PTFE -rasva

Fluoramics LOX-8 PTFE -rasvoja käytetään korkeassa lämpötilassa tai korkeapainesovelluksissa, joissa vaaditaan happiturvallisia tiivisteitä ja voiteluaineita, kuten jäteveden käsittelylaitoksissa ja hitsausjärjestelmissä. Nämä LOX 8 -rasvat pysyvät vakaina lämpötiloissa välillä -400 - 550 ° F ja on suunniteltu sekä märille että kuiville olosuhteille, jotta kaikki palavat, kovettumattomat, myrkyttömät ja särkymätön (kaikki ruostumattomalla teräksellä) yhden tuotteen alla. Valitse laaja valikoima näistä PTFE-rasvoista, jotka ovat saatavana muovipurkkeina ja mäntäsäiliöinä Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Puhdista pinta liasta tai öljystä.
  • Levitä LOX-8-rasva varovasti.
  • Pyyhi ylimääräinen rasva pois.
  • Uudelleen levitystä varten pyyhi pinta nukkaamattomalla liinalla ja noudata samaa menettelyä.

Ominaisuudet

  • Fluoramics LOX-8 -rasvat antavat pinnalle ruostumista estäviä, tarttumista estäviä ja korroosiota estäviä ominaisuuksia.
  • Ne ovat erittäin hydrofobisia ja ovat ihanteellisia käytettäväksi kosteissa olosuhteissa.
  • Nämä rasvat ovat happiturvallisia, vedenpitäviä ja monipuolisia, joten ne ovat yleiskäyttöisiä putkiston ja O-renkaiden voiteluaineita.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASTM
  • BAM
  • NSF

Usein kysytyt kysymykset

Kestävätkö nämä rasvat äärimmäisiä lämpötiloja?

Fluoramics LOX-8 -rasvojen käyttölämpötila-alue on -400 - 550 astetta F.

Tekeekö kloori näistä LOX-8-rasvoista tehottomia?

Ei, LOX-8-rasvat ovat kemiallisesti inerttejä ja turvallisia käytettäväksi kloorijärjestelmissä.

Mitä eroa on Fluoramics LOX-8 -pastalla ja LOX-8 -rasvalla?

LOX-8-pasta on paksumpaa ja ihanteellinen putkiliitosten kierteiden tiivistämiseen. LOX-8-rasva ohuempina soveltuu laakereiden voiteluun.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?