WESTWARD 19YE26 -hitsauskaapeli 4 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6LXG

WESTWARD 19YE26 hitsauskaapeli 4 Awg 100 jalkaa pituus punainen

Varastossa
Tuote: AF6LXG Malli: 19YE26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko4AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väripunainen
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus100ft.
Maks. Vahvistimet60
Maks. Jännite600
Wire Gauge4AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0551
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YD96 -hitsauskaapeli 4 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWA 19 YD9610ft.€32.46
WESTWARD 19YD97 -hitsauskaapeli 4 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWB 19 YD9725ft.€81.28
WESTWARD 19YD98 -hitsauskaapeli 4 Awg 100 jalan pituus musta | AF6LWC 19 YD98100ft.€317.65
WESTWARD 19YE24 -hitsauskaapeli 4 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXE 19KY2410ft.€31.37
WESTWARD 19YE25 hitsauskaapeli 4 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LXF 19KY2525ft.€78.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE26 hitsauskaapeli 4 Awg 100 jalkaa pituus punainen
€313.53 / yksikkö