Kapasiteetti: 12.93 gal. , Korkeus: 12 " , Sisäkorkeus: 12 7 / 8 " , Sisäpituus: 18 " , Sisäpuolen yläosan pituus: 15 1 / 2 " , Sisäpuolen yläleveys: 14 1 / 2 " , Sisäleveys: 13 1 / 2 " , Pituus: 18 "- 20" , Kantavuus: 90 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Ulkokorkeus: 13 " , Ulkopituus: 19 1 / 2 " , Ulkoleveys: 15 1 / 2 " , Paketin määrä: 6 , Tyyli: Kiinteät seinät, kiinteä pohja , Leveys: 14 "- 16"
35195 Nest and Stack -laukut
Akro-Mils 35195 -sarjan pesä- ja pinosäiliöt soveltuvat tavaroiden systemaattiseen säilyttämiseen tai siirtämiseen samassa tilassa. Niiden pinottava ja sisäkkäin asetettava muotoilu tekee niistä sopivia käytettäväksi kuljetuskonteissa, kuorma-autoissa ja muissa ajoneuvoissa, mikä auttaa optimoimaan tilaa ja alentamaan toimituskuluja.
Ominaisuudet
- Akro-Mils 35195 -sarjan pesä- ja pinoamiskontit mahdollistavat yksiköiden sisäkkäisyyden ja pinoamisen, mikä säästää tilaa säilyttämällä useampia kontteja samassa tilassa.
- Ne mahtuvat helposti hyllyille välttääkseen esineiden läikkymisen ja varmistaakseen koko laitoksen puhtauden.
- Nämä pesä- ja pinolaatikot (NST) on valmistettu teollisuuslaatuisesta polymeerirakenteesta, joka kestää korroosiota ja raskaita kuormia.
- Niitä on saatavana punaisena ja harmaana tunnistamisen helpottamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet
- Akro-Mils 35010 etiketin pidike: Tätä tarraa käytetään roskakorin näyttämiseen ja pitämiseen siinä, jotta säiliön sisältö on helppo tunnistaa.
- Akro-Mils 35-191 Blue Stack / Nest kansi: Sitä käytetään estämään roiskeet ja kontaminaatiot Akro-Mils 35185 -sarjan säiliöissä.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Akro-Mils 35195 -sarjan pesä- ja pinokonttien varastointikapasiteetti?
Niiden tallennuskapasiteetti on 12.93 gallonaa.
Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon käytettäessä näitä pesä- ja pinosäiliöitä?
Tärkeimpiä tekijöitä ovat kantavuus, yhteensopivuus sisäkkäin ja pinoamiseen sekä ympäristöolosuhteet, kuten lämpötila, kosteus ja altistuminen kemikaaleille.