Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19YE25 hitsauskaapeli 4 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LXF

WESTWARD 19YE25 hitsauskaapeli 4 Awg 25 jalkaa pituus punainen

Varastossa
Tuote: AF6LXF Malli: 19YE25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko4AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väripunainen
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus25ft.
Maks. Vahvistimet60
Maks. Jännite600
Wire Gauge4AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.764
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YD96 -hitsauskaapeli 4 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWA 19 YD9610ft.€32.46
WESTWARD 19YD97 -hitsauskaapeli 4 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWB 19 YD9725ft.€81.28
WESTWARD 19YD98 -hitsauskaapeli 4 Awg 100 jalan pituus musta | AF6LWC 19 YD98100ft.€317.65
WESTWARD 19YE24 -hitsauskaapeli 4 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXE 19KY2410ft.€31.37
WESTWARD 19YE26 -hitsauskaapeli 4 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6LXG 19KY26100ft.€313.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE25 hitsauskaapeli 4 Awg 25 jalkaa pituus punainen
€78.38 / yksikkö