WESTWARD Hitsauskaapeli 4 keskimääräinen


Suodattaa
Kapellimestari: Kupari , Johtimen koko: 4AWG , Max. Amps: 60 , Max. Jännite: 600 , langan mittari: 4AWG
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
19 YD96
10ft.€32.46
B
19KY24
10ft.€31.37
C
19KY25
25ft.€78.38
D
19 YD97
25ft.€81.28
E
19KY26
100ft.€313.53
F
19 YD98
100ft.€317.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?