ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES Akustiset kattolaatat


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Materiaali: Mineraalikuitu , Temp. Alue: 32 astetta 120 astetta F , Leveys: 24 "
TyyliMalliKattavuusEdge TypeeräPituusValon heijastusVastustuskykyinen jollekkinPaksuusHinta (ei alv)
A
304A
48 sq ft.Viistetty TegularKatto laatta viistetty Tegular24 "0.87-5 / 8 "€311.78
B
GR823A
48 sq ft.Neliön asetteluKattolaatta48 "0.82Palovartiosto5 / 8 "€144.20
C
895A
48 sq ft.Neliön asetteluKattolaatta48 "0.81Palovartiosto5 / 8 "€132.71
D
2776B
80 sq ft.Kulmainen TegularKattolaatta48 "0.82Luokan A palonestoaine3 / 4 "€208.86

Akustiset kattolaatat

Armstrongin akustiset kattotiilet on suunniteltu asennettaviksi auditorioihin, luentosaleihin, kirjastoihin ja multiplekseihin huoneen akustiikan muuttamiseksi. Näissä laatoissa on mineraalikuiturakenne, joka varmistaa iskun- ja naarmunkestävyyden ja tarjoavat valonheijastavuuden jopa 87 prosenttia. Näiden laattojen suuntaamaton visuaalinen toiminto vähentää romun ja asennuksen seisokkeja. Valitse laaja valikoima näistä akustisista kattolevyistä, jotka ovat saatavana kulmikkaina, viistottuina ja kulmikkaina. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?