K E SAFETY Varoitusvalo, LED, 120 VAC


Suodattaa
ampeeria: 0.4 , Rungon materiaali: Muovi , Nykyinen arvonta: 0.18 - 0.24 A vaihtovirta , Syvyys: 4 , Halkaisija: 2.25 " , Vilkkuu minuutissa: 63, 63, 80, 120 , Korkeus: 5.6 , Kotelon materiaali: ABS Plastic , Lampun käyttöikä: 26,000 tuntia , Lampun tyyppi: LED , Linssin suunnittelu: Kupoli , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Asennus: Ruuvi , Käyttölämpötila: -30-50 astetta C , Virtalähde: 120 VAC , Arvosana: IP67 , Jännite: 120 VAC , wattia: 5 , Leveys: 3
TyyliMallikorinvärisetVäriHinta (ei alv)
A
M490 LED A
KeltainenKeltainen€114.36
B
M490 LED B
sininensininen€137.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?