Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19YE12 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWR

WESTWARD 19YE12 hitsauskaapeli 3/0 Awg 10 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AF6LWR Malli: 19YE12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko3/0 AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väriMusta
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus10ft.
Maks. Vahvistimet239
Maks. Jännite600
Wire Gauge3/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5672
Laivan korkeus (cm)43.82
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)2.16
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE13 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWT 19KY1325ft.€297.23
WESTWARD 19YE14 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 100 jalan pituus musta | AF6LWU 19KY14100ft.€1,180.25
WESTWARD 19YE39 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXW 19KY3910ft.€117.17
WESTWARD 19YE40 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LXX 19KY4025ft.€287.11
WESTWARD 19YE41 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6LXY 19KY41100ft.€1,139.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE12 hitsauskaapeli 3/0 Awg 10 jalkaa pituus musta
€122.38 / yksikkö