WESTWARD Hitsauskaapeli 3/0 keskim


Suodattaa
Kapellimestari: Kupari , Johtimen koko: 3/0 AWG , Max. Amps: 239 , Max. Jännite: 600 , langan mittari: 3/0
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
19KY12
10ft.€122.38
B
19KY39
10ft.€117.17
C
19KY13
25ft.€297.23
D
19KY40
25ft.€287.11
E
19KY14
100ft.€1,180.25
F
19KY41
100ft.€1,139.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?