WESTWARD 19YE40 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LXX

WESTWARD 19YE40 hitsauskaapeli 3/0 Awg 25 jalkaa pituus punainen

Varastossa
Tuote: AF6LXX Malli: 19YE40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko3/0 AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väripunainen
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus25ft.
Maks. Vahvistimet239
Maks. Jännite600
Wire Gauge3/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4184
Laivan korkeus (cm)43.82
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)5.4
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE12 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWR 19KY1210ft.€122.38
WESTWARD 19YE13 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWT 19KY1325ft.€297.23
WESTWARD 19YE14 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 100 jalan pituus musta | AF6LWU 19KY14100ft.€1,180.25
WESTWARD 19YE39 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXW 19KY3910ft.€117.17
WESTWARD 19YE41 -hitsauskaapeli 3/0 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6LXY 19KY41100ft.€1,139.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE40 hitsauskaapeli 3/0 Awg 25 jalkaa pituus punainen
€287.11 / yksikkö