Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19N142 porakruunu M2 kirkas 1 / 2-1 tuumaa | AA8QNF

WESTWARD 19N142 poranterä M2 kirkas 1/2-1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QNF Malli: 19N142

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€84.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpora
Terän pituus3.25 "
Suorittaa loppuunKirkas viimeistely
MateriaaliHSS M2
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä9
Palojen lukumäärä1
Pistekulma135 Tutkinnot
Varren koko3 / 8 "
Varren tyyppiPyöreä varsi, kolme tasoa
Koko1/2 "- 1"
kokovalikoima1/2 "- 1"
Koot sisältyvät1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Vaiheen paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)8.99
Laivan leveys (cm)2.69
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 19N124 porakruunu M2 kirkas 1 / 4-3 / 4 tuumaa | AA8QMY 19N1242.75 "1/4 "- 3/4"1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€58.33
WESTWARD 19N127 porakruunu M2 kirkas 3 / 16-7 / 8 tuumaa | AA8QNA 19N1273.25 "3/16 "- 7/8"3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€74.34
WESTWARD 19N141 porakruunu M2 7 / 8-1 / 4 ja 1-3 / 8 tuumaa | AA8QNE 19N1413.25 "7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" ja 1 - 3/8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"€127.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19N142 poranterä M2 kirkas 1/2-1 tuumaa
€84.88 / yksikkö