Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19N141 porakruunu M2 7 / 8-1 / 4 ja 1-3 / 8 tuumaa | AA8QNE

WESTWARD 19N141 poranterä M2 7/8-1/4 ja 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QNE Malli: 19N141

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpora
Terän pituus3.25 "
Suorittaa loppuunKirkas viimeistely
MateriaaliHSS M2
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä5
Palojen lukumäärä1
Pistekulma135 Tutkinnot
Varren koko3 / 8 "
Varren tyyppiPyöreä varsi, kolme tasoa
Koko7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" ja 1 - 3/8 "
kokovalikoima7/8" to 1-3/8"
Koot sisältyvät7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"
Vaiheen paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.99
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 19N124 porakruunu M2 kirkas 1 / 4-3 / 4 tuumaa | AA8QMY 19N1242.75 "1/4 "- 3/4"1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€58.33
WESTWARD 19N127 porakruunu M2 kirkas 3 / 16-7 / 8 tuumaa | AA8QNA 19N1273.25 "3/16 "- 7/8"3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€74.34
WESTWARD 19N142 porakruunu M2 kirkas 1 / 2-1 tuumaa | AA8QNF 19N1423.25 "1/2 "- 1"1/2 "- 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€84.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19N141 poranterä M2 7/8-1/4 ja 1-3/8 tuumaa
€127.77 / yksikkö