WESTWARD HSS M2 porakruunu


Suodattaa
Maali: Kirkas viimeistely , Materiaali: HSS M2 , Huilujen lukumäärä: 2 , Palojen lukumäärä: 1 , Pistekulma: 135 Tutkinnot , Varren koko: 3 / 8 " , Varren tyyppi: Pyöreä varsi, kolme tasoa
TyyliMalliTerän pituusKokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A
19N124
2.75 "1/4 "- 3/4"1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€58.33
B
19N127
3.25 "3/16 "- 7/8"3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€74.34
C
19N141
3.25 "7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" ja 1 - 3/8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"€127.77
D
19N142
3.25 "1/2 "- 1"1/2 "- 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€84.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?