Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y619 -laminaattoreitittimen kärjen kovametalli kallistuu 1/2 tuumaa | AA8BZC

WESTWARD 16Y619-laminaattijyrsintä, kovametalliterä, 1/2 tuumaa kallistettu

Varastossa
Tuote: AA8BZC Malli: 16Y619

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminaattireititin
Leikkausdia.1 / 2 "
Leikkauspituus1.25 "
Leikkauksen syvyys1-1 / 4 tuumaa
Huilun pituus1.25 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus3.437 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1 11 / 32 "
AlaluokkaLaminaatti- ja trimmausreititin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusHuilun pituusMateriaaliKokonaispituusVarren pituusHinta
WESTWARD 16Y622 -laminaattireititin, nopea teräs, 1/2 tuumaa | AA8BZF 16Y6221"1"HSS3.625 "1 5 / 16 "€18.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y619-laminaattijyrsintä, kovametalliterä, 1/2 tuumaa kallistettu
€21.72 / yksikkö