Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 5380-77-5 Putkiharja valkoinen jäykkä polypropeeni 3 x 6 tuumaa | AC7WVF 38Y555

REMCO 5380-77-5 putkiharja, valkoinen jäykkä polypropeeni, 3 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7WVF Malli: 5380-77-5Ristiviite: 38Y555

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja ilman kahvaa
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus5.5 "
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäValkoinen
Kokonaispituus6"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 5380-77-2 putkiharja vihreä jäykkä polypropeeni 3 x 6 tuumaa | AC7WVC 38Y552 5380-77-2VihreäVihreä€36.47
REMCO 5380-77-3 putkiharja sininen jäykkä polypropeeni 3 x 6 tuumaa | AC7WVD 38Y553 5380-77-3sininensininen€36.47
REMCO 5380-77-4 Putkiharja punainen jäykkä polypropeeni 3 x 6 tuumaa | AC7WVE 38Y554 5380-77-4punainenpunainen€36.47
REMCO 5380-77-6 Putkiharja keltainen jäykkä polypropeeni 3 x 6 tuumaa | AC7WVG 38Y556 5380-77-6KeltainenKeltainen€36.47
REMCO 5380-77-9 Tyhjennysharja Polyesteri Musta 6 tuuman kokonaispituus | AF4ZPW 9TAF2 5380-77-9MustaMusta€42.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 5380-77-5 putkiharja, valkoinen jäykkä polypropeeni, 3 x 6 tuumaa
€36.47 / yksikkö