Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y622 -laminaattireititin, nopea teräs, 1/2 tuumaa | AA8BZF

WESTWARD 16Y622-laminaattijyrsinterä nopea teräs 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BZF Malli: 16Y622

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminaattireititin
Leikkausdia.1 / 2 "
Leikkauspituus1"
Leikkauksen syvyys1 sisään.
Huilun pituus1"
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus3.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1 5 / 16 "
AlaluokkaLaminaatti- ja trimmausreititin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusHuilun pituusMateriaaliKokonaispituusVarren pituusHinta
WESTWARD 16Y619 -laminaattoreitittimen kärjen kovametalli kallistuu 1/2 tuumaa | AA8BZC 16Y6191.25 "1.25 "Kovametallia on kulunut3.437 "1 11 / 32 "€23.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y622-laminaattijyrsinterä nopea teräs 1/2 tuumaa
€19.62 / yksikkö