CHERNE Vaihtorengas- ja ketjukokoonpanot


Chernen vaihtorengas- ja ketjukokoonpanot sopivat ihanteellisesti asennettavaksi putkitulppien, Muni-Balls-, Test-Ball- ja Long-Balls -pallojen päälle. Näiden rengas- ja ketjukokoonpanojen avulla käyttäjä voi vetää / pitää putkipallot ulos putkijärjestelmästä testaus-/huoltotöiden jälkeen.

Suodattaa
TyyliMalliRing KokoKetjun pituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
059758
2"24 "Ruostumaton teräs€11.21
A
059708
2"12 "Ruostumaton teräs€7.49
A
059718
3"12 "Ruostumaton teräs€8.41
A
059768
3'24 "Ruostumaton teräs€11.46
B
059728
4"12 "Ruostumaton teräs€8.66
C
059778
4"24 "Ruostumaton teräs€7.91
A
059798
6"24 "Ruostumaton teräs€9.95

Toimintamekanismi

  • Näissä rengas- ja ketjukokoonpanoissa on toisessa päässä puristin, jossa on ruuvimekanismi. Tämä ruuvi on löysätty pistokkeen kiinnittämiseksi.
  • Ruuvi kiinnitetään, kun tulpan kiinnityskohta on asennettu kiinnikkeeseen.

Ominaisuudet

  • Näissä rengas- ja ketjukokoonpanoissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka estää vaurioiden/kulumisen mahdollisia reaktiivisia nesteitä ja syövyttäviä olosuhteita vastaan.
  • Niissä on turvamerkki renkaan päässä, joka varoittaa käyttäjää vetämään ketjua vahingossa.
  • Niissä on ruuvilukituspää pistokkeeseen tarttumista varten, jolloin käyttäjä voi tarttua ja vetää pistokkeesta nopeasti toimenpiteen jälkeen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Cherne Muni-pallotulpat: Nämä rengas- ja ketjukokoonpanot estävät Muni-Ball/Test-Ball-tulppia (kiinnitettynä näihin kokoonpanoihin) putoamasta viemäriin/putkistoon.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kiinnittää Chernen rengas- ja ketjukokoonpanot pallotulppaan?

Rengas- ja ketjukokoonpanot voidaan kiinnittää pistokkeeseen kiristyspäällä. Rengas- ja ketjukokoonpanossa oleva puristin tarttuu pallotulpan suuttimen varteen. Ruuvi kiinnitetään rengas- ja ketjukokoonpanon kiinnittämiseksi pallotulppaan.

Mikä on Chernen rengas- ja ketjukokoonpanojen renkaan halkaisija?

Näiden renkaiden halkaisijat vaihtelevat 2-6 tuumaa vaihtoehdosta riippuen.

Minkä kokoiset tulpat ovat yhteensopivia Chernen rengas- ja ketjukokoonpanojen kanssa?

Nämä rengas- ja ketjukokoonpanot soveltuvat asennettavaksi pienempiin, kädessä pidettäviin Muni-Ball- ja Test-Ball-pistokkeisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?