Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV 267R lapio vahvistettu ruostumaton teräs 39in. | AG6ZPU 49P112

SANI-LAV 267R lapiovahvistettu ruostumaton teräs 39 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6ZPU Malli: 267RRistiviite: 49P112

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€387.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton teräs lapio
Terän pituus9"
Terän materiaali304 Ruostumaton teräs
Terän tyyppiKauha
Terän leveys7"
VäriRuostumaton
Malli1-osainen
Laajennettu pituus39 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiD-kahva
Kokonaispituus39 "
Tyyppivahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)103.63
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8201100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTerän pituusTerän materiaaliTerän tyyppiTerän leveysVäriLaajennettu pituusKokonaispituusHinta
SANI-LAV 207R lapio vahvistettu ruostumaton teräs 39 tuumaa | AD6RFP 49P109 207Rvahvistettu14 "304 Ruostumaton teräsKauha10.5 "Hopea39 "39 "€392.37
SANI-LAV 207 Lapio ruostumatonta terästä | AE2HUQ 4XKZ1 207Kemikaaleja / korroosiota kestävä14 "Ruostumaton teräsKauha10.5 "Ruostumaton39 "39 "€372.65
SANI-LAV 217 Lapio ruostumatonta terästä | AE2HUR 4XKZ2 217Kemikaaleja / korroosiota kestävä12.5 "Ruostumaton teräsSquare Point9.5 "Ruostumaton40 "40 "€381.11
SANI-LAV 227 lapio ruostumatonta terästä AE2HUT 4XKZ3 227Kemikaaleja / korroosiota kestävä15.5 "Ruostumaton teräsKauha11.5 "Ruostumaton40 "40 "€374.04
SANI-LAV 267 Lapio ruostumatonta terästä | AE2HUU 4XKZ4 267Kemikaaleja / korroosiota kestävä11 "Ruostumaton teräsTasainen neliöpiste7"Ruostumaton39 "39 "€349.60
SANI-LAV 217R lapiovahvistettu ruostumaton teräs 40 tuumaa. | AG6ZPR 49P110 217Rvahvistettu12.5 "304 Ruostumaton teräsKauha9.5 "Ruostumaton40 "40 "€404.13
SANI-LAV 227R lapiovahvistettu ruostumaton teräs 40 tuumaa. | AG6ZPT 49P111 227Rvahvistettu15.5 "304 Ruostumaton teräsKauha11.5 "Ruostumaton40 "40 "€399.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 267R lapiovahvistettu ruostumaton teräs 39 tuumaa.
€387.59 / yksikkö