Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
MERV 13 laskostetut ilmansuodattimet
Air Handlerin laskostetut ilmansuodattimet on valmistettu poistamaan epäpuhtaudet ilmasta, jotta ne täyttävät ilmansuodatuksen tehokkuuskriteerit. Ne hyödyntävät erittäin tehokasta MERV 13 -ilmansuodatintekniikkaa, joka pystyy tarjoamaan 90 %:n maksimipölypistetehokkuuden propettiydinohjatussa suojarakennuksessa. Niissä on laskostettu suodatinmateriaali, joka tarjoaa enemmän pinta-alaa ilmassa leviävien epäpuhtauksien talteenottoa varten, ja stanssattu lastulevykehys, joka kestää kosteutta. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmansuodattimia, joita on saatavana todellisilla syvyyksillä 3/4, 1.75 ja 3.625 tuumaa.