Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2042-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPL 38YP87

EATON 2042-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RPL Malli: 2042-8-8SRistiviite: 38YP87
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
€37.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.94
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Max. Työpaine4000
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 45 asteen laipion kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2042-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPH 38YP84 2042-4-4S1.535000€27.56
EATON 2042-5-5S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPJ 38YP85 2042-5-5S1.665000€216.56
EATON 2042-6-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPK 38YP86 2042-6-6S1.674000€26.78
EATON 2042-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPM 38YP88 2042-10-10S2.173000€135.41
EATON 2042-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPN 38YP89 2042-12-12S2.363000€104.21
EATON 2042-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPP 38YP90 2042-16-16S2.582500€153.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2042-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€37.68 / yksikkö