Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H885 Puhelin Modulaarinen Plug Crimper Manuaalinen | AA4XYH

WESTWARD 13H885-puhelimen modulaarisen pistokkeen puristuskäsikirja

Varastossa
Tuote: AA4XYH Malli: 13H885

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhelin Modulaarinen Plug Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2C
CutsEi
Kahvan tyyppipolypropeeni
Kokonaispituus7.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
WESTWARD 13H886 Puhelin Modulaarinen pistoke Crimper Ratchet | AA4XYJ 13H886-TPR9.88 "€22.05
WESTWARD 13H887 Puhelin Modulaarinen pistoke Crimper Ratchet | AA4XYK 13H8878P8C/RJ45, 6P6C/RJ-12, 6P6C, RJ-22/RJ-11polypropeeni9"€101.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H885-puhelimen modulaarisen pistokkeen puristuskäsikirja
€19.64 / yksikkö