Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H887 Puhelin Modulaarinen pistoke Crimper Ratchet | AA4XYK

WESTWARD 13H887 Puhelin Modulaarinen pistoke puristusräikkä

Varastossa
Tuote: AA4XYK Malli: 13H887

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhelin Modulaarinen Plug Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko8P8C/RJ45, 6P6C/RJ-12, 6P6C, RJ-22/RJ-11
CutsEi
Kahvan tyyppipolypropeeni
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
WESTWARD 13H885 Puhelin Modulaarinen Plug Crimper Manuaalinen | AA4XYH 13H8858P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cpolypropeeni7.875 "€19.64
WESTWARD 13H886 Puhelin Modulaarinen pistoke Crimper Ratchet | AA4XYJ 13H886-TPR9.88 "€22.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H887 Puhelin Modulaarinen pistoke puristusräikkä
€101.57 / yksikkö