Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A761 Sponge Scrubber 9x4-1/2 Inch Green/yellow | AA4REL

WESTWARD 13A761 sienipesuri 9x4-1/2 tuumaa vihreä/keltainen

Varastossa
Tuote: AA4REL Malli: 13A761

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsienellä Scrubber
rakentaminenSieni
Pituus9"
Koko9 x 4-1 / 2 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Characteristics: Reusable, Green and Yellow, Double Sided Scrub

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A761 sienipesuri 9x4-1/2 tuumaa vihreä/keltainen
€4.65 / yksikkö