Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 451-20-20-M6-EE-55 Vibration Isolation Mount, Cylindrical, Tapped, M6, Stainless Steel, 0.79 Inch Dia | CR6GVP 801ZD6

WINCO 451-20-20-M6-EE-55 tärinänvaimennusteline, sylinterimäinen, kierre, M6, ruostumaton teräs, halkaisija 0.79 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6GVP Model: 451-20-20-M6-EE-55Ristiviite: 801ZD6
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
€12.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WINCO 451.1-62-32-1/2-55 tärinänvaimennusteline, sylinterimäinen, nasta, 1/2 tuumaa, koko-13, halkaisija 2.44 tuumaa | CR6FGE 801YX3 451.1-62-32-1/2-55€96.64
WINCO 451.1-79-57-1/2-55 tärinänvaimennusteline, sylinterimäinen, nasta, 1/2 tuumaa koko-13, halkaisija 3.11 tuumaa | CR6FGF 801YX4 451.1-79-57-1/2-55€227.82
WINCO 451.1-19-19-1/4-55 tärinänvaimennusteline, sylinterimäinen, nasta, 1/4 tuumaa koko-20, halkaisija 0.75 tuumaa | CR6FGG 801YV7 451.1-19-19-1/4-55€26.81
WINCO 451.1-25-25-1/4-55 tärinänvaimennusteline, sylinterimäinen, nasta, 1/4 tuumaa koko-20, halkaisija 0.98 tuumaa | CR6FGH 801YW1 451.1-25-25-1/4-55€29.65
WINCO 451.1-25-13-1/4-55 tärinäneristysteline, sylinterimäinen, nasta, 1/4 tuumaa koko-20, halkaisija 0.98 tuumaa | CR6FGJ 801YV8 451.1-25-13-1/4-55€27.67
WINCO 451.1-25-19-1/4-55 tärinänvaimennusteline, sylinterimäinen, nasta, 1/4 tuumaa koko-20, halkaisija 0.98 tuumaa | CR6FGK 801YV9 451.1-25-19-1/4-55€23.23
WINCO 451.1-32-19-1/4-55 tärinänvaimennusteline, sylinterimäinen, nasta, 1/4 tuumaa koko-20, halkaisija 1.26 tuumaa | CR6FGL 801YW3 451.1-32-19-1/4-55€31.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 451-20-20-M6-EE-55 tärinänvaimennusteline, sylinterimäinen, kierre, M6, ruostumaton teräs, halkaisija 0.79 tuumaa
€12.67 / yksikkö