LYNDEX-NIKKEN Vääntömomentin kierreholkit


Suodattaa
TyyliMalliCollet-sarjaKokoNapauta KokoHinta (ei alv)
A
T05-028
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€165.39
A
SES1-6.0X4.5
#16 mm x 4.5 mmM6€154.02
A
T05-024 (S)
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€163.25
A
T05-012 (S)
#10.220 "x 0.165"#12€165.39
A
T05-010 (S)
#10.194 "x 0.152"#10€166.35
A
T05-006 (S)
#10.141 "x 0.110"# 0-6€166.35
A
SES1-11.0X9.0
#111 mm x 9 mmM14€179.71
A
SES1-4.0X3.2
#14 mm x 3.2 mmM3€188.86
A
SES1-6.0X4.9
#16 mm x 4.9 mmM5, M6, M8€157.29
A
SES1-7.0X5.5
#17 mm x 5.5 mmM10€150.73
A
SES1-8.0X6.0
#18 mm x 6 mmM11€198.02
A
SES1-6.3X5.0
#16.3 mm x 5 mmM8, M6€147.28
A
SES1-5.5X4.5
#15.5 mm x 4.5 mmM5, M5.5€147.03
A
SES1-9.0X7.1
#19 mm x 7.1 mmM12, M9€188.86
A
SES1-4.5X3.55
#14.5 mm x 3.55 mmM6€154.02
A
SES1-4.5X3.4
#14.5 mm x 3.4 mmM4, M6€150.91
A
SES1-4.0X3.15
#14 mm x 3.15 mmM5, M4€200.26
A
SES1-3.15X2.50
#13.15 mm x 2.5 mmM4, M3€200.26
A
SES1-2.8X2.1
#12.8 mm x 2.1 mmM2, M2.2, M2.5, M4€175.73
A
SES1-10.5X8.0
#110.5 mm x 8 mmM14, M15€154.02
A
T05-008 (S)
#10.168 "x 0.131"#8€161.25
A
T05-010
#10.194 "x 0.152"#10€146.95
A
T05-016 (S)
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€165.39
A
T05-028 (S)
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€165.39
B
TPT05-008S
#10.313 "x 0.234"1 / 8 "€146.30
A
SES1-8.0X6.2
#18 mm x 6.2 mmM8, M10€179.71
A
SES1-9.0X7.0
#19 mm x 7 mmM12€180.63
B
TPT05-008L
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€153.13
A
T05-020
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€154.68
A
T05-020 (S)
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€165.52
A
T05-012
#10.220 "x 0.165"#12€152.96
A
SES1-8.5X6.5
#18.5 mm x 6.5 mmM12€188.86
A
SES1-8.0X6.3
#18 mm x 6.3 mmM11, M10, M8€165.39
A
T05-006
#10.141 "x 0.110"# 0-6€152.96
A
T05-008
#10.168 "x 0.131"#8€146.95
A
T05-016
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€157.29
A
T05-024
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€146.95
A
T05-032
#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€153.23
A
SES1-5.0X4.0
#15 mm x 4 mmM5€153.01
A
T05-036
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "€151.88
A
SES1-10.0X8.0
#110.0 mm x 8 mmM10€147.03
A
T05-036 (S)
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "€166.35
B
TPT05-008L(S)
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€165.72
C
T10-048
#20.590 "x 0.442"3 / 4 "€221.18
C
TPT10-024
#20.700 "x 0.531"3 / 8 "€224.31
C
T10-052 (S)
#20.652 "x 0.489"13 / 16 "€236.87
C
TPT10-024(S)
#20.700 "x 0.531"3 / 8 "€238.11
C
T10-052
#20.652 "x 0.489"13 / 16 "€223.97
D
SES2-11.0X9.0
#211 mm x 9 mmM14€264.52
C
T10-040 (S)
#20.480 "x 0.360"5 / 8 "€243.01
C
T10-024 (S)
#20.381 "x 0.286"3 / 8 "€240.08
D
SES2-9.0X7.1
#29 mm x 7.1 mmM12, M9€224.62
D
SES2-10.0X8.0
#210.0 mm x 8 mmM10€270.74
D
SES2-6.2X5.0
#26.2 mm x 5 mmM7, M8€264.52
D
SES2-3.5X2.7
#23.5 mm x 2.7 mmM3, M5€282.14
D
SES2-12.5X10.0
#212.5 mm x 10.0 mmM16€224.62
C
T10-020
#20.318 "x 0.238"5 / 16 "€237.12
C
T10-028
#20.323 "x 0.242"7 / 16 "€223.89
C
T10-064
#20.800 "x 0.600"1"€249.19
D
SES2-8.0X6.2
#28 mm x 6.2 mmM8, M10€292.32
C
TPT10-016
#20.562 "x 0.421"1 / 4 "€214.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?