Sormuspakopuhaltimet, sinkityt kehykset
DAYTON
Daytonin rengaspoistopuhaltimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä varastojen, toimistojen ja liiketilojen tuuletusaukoista sisältäpäin. Niissä on galvanoitu teräsrakenne ja 3/5 alumiinilapaiset potkurit korroosionkestävyyden, kestävyyden ja ympäristön maksimilämpötilan kestämiseksi 104 astetta F. Näissä puhaltimissa on 60 Hz:n moottorit suljetuilla ilmavirtausmoottorikoteloilla, jotka pitävät pölyn ja kosteuden poissa ja vähentävät toimintaa. lämpötilat. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistopuhaltimia, joiden siipien halkaisija on 6, 9 ja 12 tuumaa.
Lisätietoja
Malli ei12U119
Yhdenmukaistamiskoodi8414519060
eräPoistopuhallin
Jännite115
TyyppiSoittoäänen tyyppi
VakionopeussovellusEi
PotkurimateriaaliAlumiini
Vaihe1
Kiinnitysreiät OC13-7 / 8 tuumaa
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Moottorin kierrosluku1550
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Hz60
KehysmateriaaliSinkitty
Kehyksen viimeistelySinkitty
Laakerityyppipallo
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto