Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12G707 reikäsahasetti, kaksimetallinen 8kpl | AA4EBY

WESTWARD 12G707 reikäsahasarja Bi-metalli 8kpl

Varastossa
Tuote: AA4EBY Malli: 12G707

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole1 / 4 "
rakentaminenHSS M3 + 6150 Teräs
Maks. Leikkaussyvyys1-1 / 2 "
Palojen lukumäärä8
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima7/8" to 2-1/8"
Varren koko1/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen
HampaatPositiivinen harava vaihteleva piki
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)
HammasmateriaaliBi-metalli
TyyppiBi-metalli
Käytä Arboria4XJ17, 4XJ24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKierteen kokoKäytä ArboriaHinta
WESTWARD 12G708 reikäsahasetti, kaksimetallinen, 8 kpl | AA4EBZ 12G70881 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ22, 4XJ24€69.48
WESTWARD 12G709 reikäsahasetti, kaksimetallinen, 30 kpl | AA4ECA 12G709301 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ18, 4XJ22, 4XJ24€482.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12G707 reikäsahasarja Bi-metalli 8kpl
€70.70 / yksikkö