WESTWARD 12G709 reikäsahasetti, kaksimetallinen, 30 kpl | AA4ECA

WESTWARD 12G709 reikäsahasarja Bi-metalli 30 kpl

Varastossa
Tuote: AA4ECA Malli: 12G709

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole1 / 4 "
rakentaminenHSS M3 + 6150 Teräs
Maks. Leikkaussyvyys1-1 / 2 "
Palojen lukumäärä30
Pilot-poran kokoHalkaisija 1/4 "x 3" L ja 1/4 "halkaisija x 4-5 / 16" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima3/4 "- 6"
Varren koko1/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen
HampaatPositiivinen harava vaihteleva piki
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)
HammasmateriaaliBi-metalli
TyyppiBi-metalli
Käytä Arboria4XJ18, 4XJ22, 4XJ24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8525
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKierteen kokoKäytä ArboriaHinta
WESTWARD 12G707 reikäsahasetti, kaksimetallinen 8kpl | AA4EBY 12G70781 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ17, 4XJ24€70.70
WESTWARD 12G708 reikäsahasetti, kaksimetallinen, 8 kpl | AA4EBZ 12G70881 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ22, 4XJ24€69.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12G709 reikäsahasarja Bi-metalli 30 kpl
€482.86 / yksikkö