OMRON E3Z-sarja, NPN-valosensori


Suodattaa
Piirin tyyppi: NPN , Sähköliitäntä: 2 m esijohdotettu kaapeli , Käyttölämpötila Alue: -25 astetta 55 astetta C. , Toimintatila: Valittavissa Vaalea tai Tumma päällä , Vasteaika: 1 ms. , Muoto: Suorakulmainen
TyyliMalliRungon materiaaliSyvyysIP-luokitusPituusTehontarveTunnistusmenetelmäLeveysHinta (ei alv)
A
E3ZM-D62 2M
316L Stainless Steel0.83 "67, 69 tuhatta1.260 "10 - 30 VDCHajaheijastava0.43 "€549.91
B
E3ZM-R61 2M
316L Stainless Steel0.83 "67, 69 tuhatta1.260 "10 - 30 VDCtakaisinheijastavissa0.43 "€579.19
C
E3ZM-T61 2M
316L Stainless Steel0.83 "67, 69 tuhatta1.260 "10 - 30 VDCPalkin kautta0.43 "€903.68
D
E3Z-R61
PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCtakaisinheijastavissa0.41 "€289.34
D
E3Z-T61
PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCPalkin kautta0.41 "€383.22
D
E3Z-D61
PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCHajaheijastava0.41 "€257.67
E
E3Z-T61K 2M
PBT0.79 "671.22 "12 - 24 VDCPalkin kautta0.28 "€452.83
D
E3Z-D62
PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCHajaheijastava0.41 "€274.71
F
E3Z-LS61
PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCDiffuusi0.41 "€420.45

E3Z-sarja, NPN-valosensori

Omron E3Z -sarjan NPN valosähköiset anturit käyttävät valonsäteitä havaitsemaan esineiden läsnäolo tai poissaolo, usein pakkauksissa, kokoonpanolinjoissa ja kuljetinjärjestelmissä. Ne varmistavat kohteen tarkan paikantamisen, lisäävät tehokkuutta automatisoimalla prosesseja ja helpottavat virheiden havaitsemista ja estävät tukoksia tai materiaalipulaa. Ne ovat IP67- ja IP69k-luokiteltuja parantamaan suojausta märissä ympäristöissä. Näitä valosähköisiä antureita käytetään harvoin auto-, pakkaus-, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä lääketeollisuudessa. Niissä on haarukkarakenne, joka eliminoi optisten akselien säätöjen tarpeen, mikä parantaa toiminnan tehokkuutta ja käyttömukavuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?